https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-7960-RND-KW-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnMVlTOHhNRGN3TWpVME9UVTRNVGcxTkM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOemsyTUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YWJhNDJkMWRhOWIzMDEyNjZhNDY1YjBjM2Y5ZTI0ZDg0MGQwNWFkNjQwMmNkYzJmMWFkZWYxNGVlNGIxYzNm
REXNORD
REXNORD
NS7960-13T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS7960-13T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Pitch; 7960 Modular - Flat Top Size; 13 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.44" Outside Diameter; 6.407" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Anyagszám
NS7960-13T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
BDI anyagszám
27495073
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS7960-13T-1-1-4IN-1KW1SS-PA/p/27495073
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,492
EAN
0662864390538
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
7960
Fogak száma
13
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10131935
Súly / LBS
1.08
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Pitch; 7960 Modular - Flat Top Size; 13 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.44" Outside Diameter; 6.407" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hézag átmérő
6,407 hüvelyk | 162,738 milliméter
Külső átmérő
6,44 hüvelyk | 163,576 milliméter
Héza
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés