https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-815-A-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnNFpDOHhNREl3T0Rjek16Y3lORGN3TWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREUxWDBGZlVFeGZVa1JmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGY5N2IzY2FjZWYwM2Q1YjRmZjJlY2I5ZjVlMzQzNGU4YTQ3MzNhZjE4MDlkYzY5Y2RjZGUxNGFlOWNlYmM5ZDI
REXNORD
REXNORD
NS815-21T 1-1/4IN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS815-21T 1-1/4IN
1-1/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS815-21T 1-1/4IN
BDI anyagszám
18145646
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS815-21T-1-1-4IN/p/18145646
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,46
EAN
0698210857349
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
Fogak száma
21
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
With Set Screw | With Guide Ring
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
NS815-21T
Súly / LBS
1.01
Hosszú leírás
1-1/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hézag átmérő
5,089 hüvelyk | 129,261 milliméter
Külső átmérő
5,12 hüvelyk | 130,048 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés