https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-KW-52-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnNFlpOHhNRGN3TWpVME1qVXdNemsyTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOUxWMTgxTWw4MFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2ZjYzZiZTY0NWI2NmY5NTk5YWQ5NjQxOTExMjlhMWIxOTNmMjVmNzQ5ZDExNDA0MTRmNWQzMzFmNTM5NmZiYQ
REXNORD
REXNORD
NS820-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-52-4
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS820-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-52-4
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 27 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
Anyagszám
NS820-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-52-4
BDI anyagszám
24117573
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS820-27T-1-7-16IN-KWSS-PA-614-52-4/p/24117573
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,798
EAN
0793699414066
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Fogak száma
27
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
Yes
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10028656
Súly / LBS
1.76
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 27 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
6,56 hüvelyk | 166,624 milliméter
Furat
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Hézag átmérő
6,504 hüvelyk | 165,202 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés