https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-8500SGNS-BC-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaU5pOHhNREk1TXpReE5ERXdNVEF5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZPRFV3TUZOSFRsTmZRa05mVUV4ZlVrNUVYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZDIzMDc4OWZkNTFhOTBjZDA3ZDhmZTczMTg3Zjg3YWFhNDcxNWE3MDQyNjBhYzEyNjA2MGY0MjYyN2EzYmZh
REXNORD
REXNORD
NS8500-25T 1IN KWSS
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS8500-25T 1IN KWSS
1" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS8500-25T 1IN KWSS
BDI anyagszám
19435350
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS8500-25T-1IN-KWSS/p/19435350
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,354
EAN
0793699409468
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Fogak száma
25
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
Yes
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
With Set Screw
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
NS8500-25T
Súly / LBS
0.78
Hosszú leírás
1" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
6,09 hüvelyk | 154,686 milliméter
Hézag átmérő
6,04 hüvelyk | 153,416 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés