https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-8500-RND-KW-SP-14-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJneE1DOHhNRGN3TWpVMU5qWTFPVGMwTWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk1UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmRiNWIwMzNhMjA3OWNlZDllODU5ODQ3Njc3NTcxMjY2OWZjMzE1OGRlMTcxMGExYTIxMjhjNzZlODVlODFhMQ
REXNORD
REXNORD
NS8500-25T 2IN KWSS
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS8500-25T 2IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 2" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
Anyagszám
NS8500-25T 2IN KWSS
BDI anyagszám
19435353
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS8500-25T-2IN-KWSS/p/19435353
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,354
EAN
0793699262216
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Fogak száma
25
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
Yes
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10028705
Súly / LBS
0.78
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 2" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hézag átmérő
6,04 hüvelyk | 153,42 milliméter
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Külső átmérő
6,09 hüvelyk | 154,686 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés