https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-880-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNFpTOHhNREl3T0Rjek16YzVNREl6T0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPRGd3WDBKRFgxQk1YMUpFWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmMTFlMDZkMjQ0ZjRhZTFkYzU0NWVmMWQ4ZjY0NjdlNTllZTQ0Yzg2MmEyOTE0ODJkNjlkYWIxYmI4ZDhjODRi
REXNORD
REXNORD
NS880-12T 1-1/2IN KWSS
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS880-12T 1-1/2IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 279; 38.1" Pitch; 12 Teeth; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS880-12T 1-1/2IN KWSS
BDI anyagszám
18146044
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS880-12T-1-1-2IN-KWSS/p/18146044
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,363
EAN
0698210105358
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
279
Fogak száma
12
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running
Anyag
Thermoplastic
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Súly / LBS
0.8
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 279; 38.1" Pitch; 12 Teeth; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hézag átmérő
5,796 hüvelyk | 147,218 milliméter
Külső átmérő
5,8 hüvelyk | 147,32 milliméter
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés