REXNORD
REXNORD
NS882-11T 1-3/16IN KWSS
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS882-11T 1-3/16IN KWSS
1-3/16" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.41" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS882-11T 1-3/16IN KWSS
BDI anyagszám
18141543
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS882-11T-1-3-16IN-KWSS/p/18141543
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,454
EAN
0698210908188
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
882 | 883
Fogak száma
11
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
With Set Screw
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
NS882-11T
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
1-3/16" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.41" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Hézag átmérő
5,325 hüvelyk | 135,255 milliméter
Külső átmérő
5,41 hüvelyk | 137,414 milliméter
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés