https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-882-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnNU1TOHhNREl3T0Rjek16ZzFOVGMzTkM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPRGd5WDBKRFgxQk1YMUpFWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0MzA3M2QwZjA2NzU3ZjIzZjE3YzFhZWU4MDFlOWIxMGNjMTE1MjAxYzU0NjE0MTM4MDkwY2ViYmE5OTJlNzE3
REXNORD
REXNORD
NS882-12T 1-1/4IN KWSS SPLIT SPK
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS882-12T 1-1/4IN KWSS SPLIT SPK
1-1/4" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.9" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS882-12T 1-1/4IN KWSS SPLIT SPK
BDI anyagszám
18146065
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS882-12T-1-1-4IN-KWSS-SPLIT-SPK/p/18146065
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,454
EAN
0698210855925
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
882 | 883
Fogak száma
12
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
With Set Screw
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
NS882-12T
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
1-1/4" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.9" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Hézag átmérő
5,796 hüvelyk | 147,218 milliméter
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
5,9 hüvelyk | 149,86 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés