https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-880-RND-KW-SP-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJobFl5OHhNRGN3TURNNU5qZ3lNalUxT0M5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRGd3WDFKT1JGOUxWMTlUVUY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWIzZTBmNGM1YTJjMGMwMWE1MzEzODQ4YTg4ZjI5M2IzYjczMjQ4MTgyMTQyMTE3Y2ZlNzFjYTEwYjIzMjg3Ng
REXNORD
REXNORD
NS882-12T 1-3/16IN KWSS
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS882-12T 1-3/16IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.902" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Anyagszám
NS882-12T 1-3/16IN KWSS
BDI anyagszám
18141563
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS882-12T-1-3-16IN-KWSS/p/18141563
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,45
EAN
0698210868949
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
882 | 883
Fogak száma
12
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10019780
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.902" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Furat
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hézag átmérő
5,796 hüvelyk | 147,218 milliméter
Külső átmérő
5,902 hüvelyk | 149,911 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés