https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACSRYX-IDLR-WHL-815-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoak1DOHhNREl3Tmpjek16ZzJNRGc1TkM5SlRrUlNSVmhCUTFOU1dWaGZTVVJNVWw5WFNFeGZPREUxWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmZWFhOTAzOWJjZDQ4YzZmN2Y1N2FiOGIzY2NiN2QwNTE1ZTE3ZDQ5NThkN2RiODlmYjlhZmE4ZDlmNTg1NWI5
REXNORD
REXNORD
NT820-21T-1IN-I-LF
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NT820-21T-1IN-I-LF
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 820; 21 Teeth; 5.089" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Thermoplastic
Anyagszám
NT820-21T-1IN-I-LF
BDI anyagszám
21563709
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NT820-21T-1IN-I-LF/p/21563709
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
5,85
EAN
0698210642327
Termékcsoport - BDI
M02342
Moduláris - lapos felső méret
820
Fogak száma
21
Kerékagy típusa
Not Available
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running
Anyag
Thermoplastic
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Equivalent Tooth Size 21
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 820; 21 Teeth; 5.089" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Thermoplastic
Héza
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hézag átmérő
5,089 hüvelyk | 129,261 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés