https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RF20-B-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnNVlpOHhNRFF6TWpFNE5UUXpOREUwTWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa1l5TUY5Q1gxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDY0ZjIxZDAyNThmOGRkYjU4MDAzNjFiMGM1ZDRmNTA2OWUwN2VmMzZlNGJiN2Q5NTI3ZDJhNDk5MWE2MzA1NQ
TSUBAKI
TSUBAKI
RF2060S-1B912TQ-TK
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI RF2060S-1B912TQ-TK
Conveying Chain Sprocket; RF2060; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.433" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
Anyagszám
RF2060S-1B912TQ-TK
BDI anyagszám
24948404
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/RF2060S-1B912TQ-TK/p/24948404
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02312
Moduláris - lapos felső méret
RF2060
Fogak száma
12
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running
Anyag
Steel
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Max. furat
55MM
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Pitch | Hardened Teeth
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; RF2060; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.433" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
Hézag átmérő
5,089 hüvelyk | 129,26 milliméter
Külső átmérő
5,433 hüvelyk | 138 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés