https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-HWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnME1DOHhNRE0zTXpNNE1qa3pNRFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmU0ZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQyNzliNGQ5MDhmNGZjZGM4ZWRmODEwMWRlN2RkYzhlOTY5NDM4OWRjOWYyZGI3OWM2MmMyOTRmNTYwZjAyYQ
INA
INA
GS81117
INA INA
Leírás
GS81117 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Housing Bearing Washer; 87MM Bore 1; 87MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 5.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
Anyagszám
000024929-0000
BDI anyagszám
1411574
Részletek
1372.35
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/GS81117/p/1411574
NETTÓ ÁR
1 372 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171500
Súly / Kilogramm
0,151
EAN
4012802712797
Termékcsoport - BDI
B04144
Gördülő elem
None
Önbeállító
No
részegységei
Housing Washer Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.60
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Housing Bearing
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
GS81117
Súly / LBS
0.351
Hosszú leírás
Housing Bearing Washer; 87MM Bore 1; 87MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 5.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
Magasság
0,226 hüvelyk | 5,75 milliméter
2. furat
3,425 hüvelyk | 87 milliméter
1. furat
3,425 hüvelyk | 87 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés