TIMKEN
TIMKEN
6CE-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
6CE ; 100009905
Bearing Cup; 6CE Basic Number; Standard Precision; 1.935" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row of Roller
Anyagszám
6CE-20000
BDI anyagszám
1425038
Részletek
15554.82
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/6CE-2/p/1425038
NETTÓ ÁR
15 555 Ft / db
18 087 Ft / db BDIExpress
18 087 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171529
Súly / Kilogramm
0,12
EAN
0053893000480
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Cup
Alapszám
6CE
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.15.40
Gyűjtőnév
Cup
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
6CE-2
Hosszú leírás
Bearing Cup; 6CE Basic Number; Standard Precision; 1.935" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row of Roller
Külső átmérő
1,935 hüvelyk | 49,149 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés