ISOSTATIC
ISOSTATIC
FF-520-15
ISOSTATIC ISOSTATIC
Leírás
ISOSTATIC FF-520-15
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 5/8" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
Anyagszám
FF-520-15
BDI anyagszám
522142
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Cs%C3%BAsz%C3%B3-csap%C3%A1gyak/FF-520-15/p/522142
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
0,003
EAN
0846802008673
Termékcsoport - BDI
B04264
Profil
Bushing With Flange
Anyagleírás
Oil Impregnated Sintered Bronze
Anyag
SAE841
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.isostatic.com
Gyártói cikkszám
FF-520-15
Gyári belső szám
102032
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 5/8" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
Hossz a furaton keresztül
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Külső átmérő
0,502 hüvelyk | 12,751 milliméter
Névleges külső átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0,377 hüvelyk | 9,576 milliméter
Perem külső átmérője
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Peremvastagság
0,063 hüvelyk | 1,6 milliméter
Névleges furat
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés