https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBUSHXX-POM-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnd1lTODVPRFV3T1Rjd016YzBNVGMwTDBsT1JGTkxSa0pWVTBoWVdGOVFUMDFmVGs5R1RFZGZVMUJNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZkZGUzYTQ5OWYwY2VlYWFlMDMxMDhkZjI4YWMwMjJkY2M4MTI1NGZhMWY3ZmEyZTFmYjUyMGUyNGE5OTEwN2I
SKF
SKF
PCM 202310 M
SKF SKF
Leírás
PCM 202310 M ; SMIX-123/0
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 10MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Anyagszám
1852111020231000100
BDI anyagszám
1423322
Részletek
911.04
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Cs%C3%BAsz%C3%B3-csap%C3%A1gyak/PCM-202310-M/p/1423322
NETTÓ ÁR
911 Ft / db
1 752 Ft / db BDIExpress
1 752 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
0,006
EAN
7316571376134
Termékcsoport - BDI
B04264
Profil
Bushing No Flange Split
Anyagleírás
POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Egyéb jellemzők
With Lubrication Hole
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1852111020231000100
Súly / LBS
0.01411
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 10MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hossz a furaton keresztül
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Névleges furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Névleges külső átmérő
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés