https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBUSHXX-PTFE-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoak5pOHhNREkwTkRnME56azJNREE1TkM5SlRrUlRTMFpDVlZOSVdGaGZVRlJHUlY5T1QwWk1SMTlUVUV4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkxNjE0YzYwYjgxMDk2MmY2YTI0NmM4ZjYxZWEwZjczM2M3MTU3NDFlYzk1YzY1OWNmNTk1ZDc3ZTQ0NDMwOQ
SKF
SKF
PCM 252820 E
SKF SKF
Leírás
PCM 252820 E ; SMIX-123/0
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Anyagszám
PCM 252820 E
BDI anyagszám
1423326
Részletek
1183.52
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Cs%C3%BAsz%C3%B3-csap%C3%A1gyak/PCM-252820-E/p/1423326
NETTÓ ÁR
1 184 Ft / db
2 276 Ft / db BDIExpress
2 276 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
0,019
EAN
7316571875095
Termékcsoport - BDI
B04264
Profil
Bushing No Flange Split
Anyagleírás
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.03968
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hossz a furaton keresztül
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Névleges külső átmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Névleges furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés