TIMKEN
TIMKEN
17SF28-TT
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 17SF28-TT
Spherical Plain Bearing; 1-3/4" Bore; 1.312" Housing Width; 2-13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-17/32" Overall Width; Relubricatable
Anyagszám
17SF28-TT
BDI anyagszám
1311375
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/G%C3%B6mbcsukl%C3%B3k/17SF28-TT/p/1311375
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
0,649
EAN
0087796019645
Termékcsoport - BDI
B04264
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
Önbeállító
Yes
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Not Applicable
Újrakenhető
Yes
tömítettség
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Vámtarifszám
8483.30.80.70
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Plain Radial Spherical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Spherical Plain Bearing; 1-3/4" Bore; 1.312" Housing Width; 2-13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-17/32" Overall Width; Relubricatable
Külső átmérő
2,813 hüvelyk | 71,45 milliméter
Teljes szélesség
1,531 hüvelyk | 38,887 milliméter
Furat
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Ház szélessége
1,312 hüvelyk | 33,325 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés