https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SA-ML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6WWk4eE1EY3hNVEF4TlRnMU1EQXhOQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlTUlY5VFFWOU5URjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4MTk4YzQ5N2IxNjExMDViMDcxMGNiZWVlNjZjZDViMjI3NTMzYjU5MjcxMjRlNDViMjEwYmJiN2JjNTQ5Zjk
SKF
SKF
SA 20 ES
SKF SKF
Leírás
SA 20 ES ; CMIX-121/10
Rod End Bearing; 20MM Bore; 13.5MM Housing Width; Male; M20 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Anyagszám
2180010722006000100
BDI anyagszám
1419130
Részletek
23982.4
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/G%C3%B6mbcsukl%C3%B3s-fejek/SA-20-ES/p/1419130
NETTÓ ÁR
23 982 Ft / db
46 120 Ft / db BDIExpress
46 120 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171508
Súly / Kilogramm
0,329
EAN
7316577002594
Termékcsoport - BDI
B04286
Csapszeg profil
Male
Rögzítőmenet
M20 X 1.5
A menet iránya
Right Hand
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Steel
Újrakenhető
Yes
tömítettség
Open
Egyéb jellemzők
3 Piece | Zinc Plated Outer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Vámtarifszám
8483.30.80.55
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Rod End Plain Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
SA 20 ES
Súly / LBS
0.705
Hosszú leírás
Rod End Bearing; 20MM Bore; 13.5MM Housing Width; Male; M20 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Golyószélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Ház szélessége
0,531 hüvelyk | 13,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés