https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhoWXk4eE1EYzNNVEV5TlRVek5EYzFNQzlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZTVjM2Q3NThhOTVlMjA1MjhhYmQ1MTc3Y2VjNDgwN2RiNTgxMGRkN2NiZmRkZDgzNDFjOTY1ODQzNjE0ZDA4
NTN
NTN
UCP309
NTN NTN
Leírás
NTN UCP309
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 67MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
UCP309
BDI anyagszám
1234205
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/UCP309/p/1234205
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
4,357
EAN
4547359226201
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
16 Millimeter
Újrakenhető
No
Írja be a cikkszámot
UC309
Tömítések
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Heavy Duty
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
UCP309
Súly / LBS
9.039
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 67MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Tényleges csavartávolság a középpontok között
7,5 hüvelyk | 190 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,244 hüvelyk | 57 milliméter
Magasság alaptól középig
2,638 hüvelyk | 67 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés