https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-22785091-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNFlTOHhNREE1TURBek16SXhOelUyTmk5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNakkzT0RVd09URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2UyNjE1OGZiMjIxNWVhYzE1ZTQyYzQwMTRkZWU1ZWQyMzY4OGY2MWZmYmVmNzUzMTIyZWUyYTQ2OTAzOTA5Mw
SKF
SKF
FYJ 50 KF
SKF SKF
Leírás
FYJ 50 KF ; SMIX-123/0
Flange Block Bearing; 45MM Bore; 111MM Bolt Center To Center Distance; 19MM Bolt Hole Size; Set Screw
Anyagszám
FYJ 50 KF
BDI anyagszám
1302146
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/FYJ-50-KF/p/1302146
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
2,33
EAN
7316570262933
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Termék leírás
Flange Block Bearing
Termékleírás
45MM Bore; 111MM Bolt Center To Center Distance; 19MM Bolt Hole Size; Set Screw
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 45MM Bore; 111MM Bolt Center To Center Distance; 19MM Bolt Hole Size; Set Screw