WEG
WEG
07518OT3E365TF3
WEG WEG
Leírás
WEG 07518OT3E365TF3
AC Motor; General Purpose; 75HP; 365T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 29.764" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Anyagszám
07518OT3E365TF3
BDI anyagszám
958232
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektromos-er%C5%91%C3%A1tvitel/Elektromos-motorok/AC-motorok/07518OT3E365TF3/p/958232
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
434,682
EAN
7890705981369
Termékcsoport - BDI
M04104
Lóerő
75HP
Váz mérete
365T
Hertz
60
Szink. fordulatszám
1800
Feszültség
208-230/460
Áram
AC
Fázis
Three Phase
tömítettség
ODP
Keretprofil
NEMA
Rögzítési mód
Foot Mounted
Magasság alaptól középig - milliméter
228.6
Alap
Yes
Hatékonyság,teljes terhelés
95
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Premium Efficient | F3 Mount
Kategória - BDI
AC Motor
Vámtarifszám
8501.51.60.40
Gyűjtőnév
Motor
Kulcsszó
Alternating Current General Purpose
A gyártó URL-je
https://www.weg.net
Gyártói cikkszám
07518OT3E365TF3
Súly / LBS
935
Hosszú leírás
AC Motor; General Purpose; 75HP; 365T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 29.764" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
A tengely alapjától a közepéig
9 hüvelyk | 228,6 Millimeter
Teljes hossz
29,764 hüvelyk | 756,006 milliméter
Tengelyátmérő
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés