ZDM4111T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-ZDM-3PH-TEBC-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJoaVlTODRPVFkwTmpnM09EZzROREUwTG1wd1p3fGRjOTZiNTNlYjZiMzliYTBmNGM4MWUwMDhkM2Q5ZDNmYmY5ZTYxZDA0NDM2MTg3N2M5OWZmY2RhNzY1NzdhODQ
132161 AC motorok 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ZDM4111T

Leírás

BALDOR-RELIANCE ZDM4111T

AC Motor; General Purpose; 25HP; 324T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 39.24" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

Anyagszám

ZDM4111T

BDI anyagszám
132161

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
ABB GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26101112
Súly / Kilogramm
274,376
EAN
0781568156490
Termékcsoport - BDI
M04104
Lóerő
25HP
Váz mérete
324T
Hertz
60
Szink. fordulatszám
1200
Feszültség
230/460
Áram
AC
Fázis
Three Phase
tömítettség
TEBC
Keretprofil
NEMA
Rögzítési mód
C-Face | Foot Mounted
Magasság alaptól középig - milliméter
203.2
Alap
Yes
Hatékonyság,teljes terhelés
93
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Vector Duty
Kategória - BDI
AC Motor
Vámtarifszám
8501.51.60.40
Gyűjtőnév
Motor
Kulcsszó
Alternating Current General Purpose
A gyártó URL-je
https://www.baldor.com
Súly / LBS
566
Hosszú leírás
AC Motor; General Purpose; 25HP; 324T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 39.24" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Teljes hossz
39,24 hüvelyk | 996,696 milliméter
Tengelyátmérő
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
8 hüvelyk | 203,2 Millimeter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés