SMC
SMC
TI2V05S-1000F-305
SMC SMC
Leírás
SMC TI2V05S-1000F-305
Tubing; Single; 0.138" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Copolyester; Silver; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
TI2V05S-1000F-305
BDI anyagszám
17954450
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/TI2V05S-1000F-305/p/17954450
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Copolyester
Szín
Silver
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 200 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Air Brake System
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
1000FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 1000 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
UV Resistant | Non Reinforced | Burst Pressure 1200 PSI
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Tubing; Single; 0.138" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Copolyester; Silver; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,138 hüvelyk | 3,505 milliméter
Külsõ átmérõ
0,188 hüvelyk | 4,775 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés