NSK
NSK
W5025SA-2Z-C5Z10
NSK NSK
Leírás
NSK W5025SA-2Z-C5Z10
Ball Screw with Flanged Nut; 50MM Thread Diameter; 10MM Thread Lead; 2892MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; ZFT Ball Nut Series
Anyagszám
W5025SA-2Z-C5Z10
BDI anyagszám
1196712
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/Goly%C3%B3sors%C3%B3-egys%C3%A9gek/W5025SA-2Z-C5Z10/p/1196712
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
45,19
EAN
0029176515873
Termékcsoport - BDI
L00112
Termék neve
Ball Screw with Flanged Nut
Menet iránya
Right Hand
Menetbekezések száma
1
Anyag
Steel
Záróblokk Igen/Nem
No
Golyósorsó-sorozat
A
Golyósanya-sorozat
ZFT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | Offset Type | 2 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade
Kategória - BDI
Ball Screw Assemblies
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
Assembly
Gyári tételszám
W5025SA-2Z-C5Z10
Súly / LBS
98.326
Hosszú leírás
Ball Screw with Flanged Nut; 50MM Thread Diameter; 10MM Thread Lead; 2892MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; ZFT Ball Nut Series
Teljes hossz
113,858 hüvelyk | 2,892 milliméter
Menetátmérő
1,969 Coll | 50 Milliméter
Menetemelkedés
0,394 Coll | 10 Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés