https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-BSBU-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMFl5OHhNREl6TnpZNE5qa3dOamt4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRbE5DVlY5U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWJmNTY1NGUyMGMzN2I5MjJkMDEyMTBiNDkwYjkxMzM4YzQ0MDE5NWI0M2Q5ZTVmZTBjMDI3Y2Q1YjNlZTJjMA
TIMKEN
TIMKEN
BSBU30Q80M
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN BSBU30Q80M
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 30MM Bore; 120MM Housing/Block Length; 82MM Overall Width; 120MM Overall Height; 9.2MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
Anyagszám
BSBU30Q80M
BDI anyagszám
1353999
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3s--%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91sors%C3%B3/Goly%C3%B3sors%C3%B3-t%C3%A1mcsap%C3%A1gyak/BSBU30Q80M/p/1353999
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111500
Súly / Kilogramm
3,396
EAN
0087796077836
Termékcsoport - BDI
B04270
Termék neve
End Support Block
Ház típusa
Round
Gördülő elem
Ball Bearing
Csapágyak száma
Quadruple
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Medium Preload
Kategória - BDI
Linear Support Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
End Support Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Screw Linear
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
7.48
Hosszú leírás
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 30MM Bore; 120MM Housing/Block Length; 82MM Overall Width; 120MM Overall Height; 9.2MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
Teljesítmény magasság
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Szerelőfura
0,362átmérő - Coll | 9,2átmérő - Milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
0 hüvelyk | 0 Tengelyközép távolság - Milliméter
Ház/Blokk hossza
4,724 Coll | 120 Milliméter
Teljes szélesség
3,228 hüvelyk | 82 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés