NSK
NSK
WBK08L-01
NSK NSK
Leírás
NSK WBK08L-01
Locknut; Square; M8 X 1 Thread | 14 MM L X 6.5 MM W X 14 MM H; Steel; Used with WBK08-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
Anyagszám
WBK08L-01
BDI anyagszám
1196729
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3s--%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91sors%C3%B3/Goly%C3%B3sors%C3%B3-tartoz%C3%A9kok/WBK08L-01/p/1196729
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,03
EAN
0029176235139
Termékcsoport - BDI
L00112
Termék neve
Locknut
Méret
M8 X 1 Thread | 14 MM L X 6.5 MM W X 14 MM H
Anyag
Steel
Ezzel használatos:
WBK08-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
One M3 Set Screw
Kategória - BDI
Ball Screw Accessories
Harmonizált tarifakód
7318.16.00.30
Főnév
Locknut
Kulcsszó karaktersor
Square Ball Screw
Súly / LBS
0.022
Hosszú leírás
Locknut; Square; M8 X 1 Thread | 14 MM L X 6.5 MM W X 14 MM H; Steel; Used with WBK08-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit