Jellemzők
Méret:
M30 X 1.5 Thread | 50 MM OD X 20 MM T
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Egyéb jellemzők:
Two M6 Set Screws
Termék neve:
Locknut
FHSF 25 SQUARE FLANGE FOR SX 2
Leírás
EWELLIX FHSF 25 SQUARE FLANGE FOR SX 2
Anyagszám FHSF 25 SQUARE FLANGE FOR SX 2
BDI anyagszám 1241016
Jellemzők
Méret:
M40 X 1.5 Thread | 70 MM L X 20 MM W X 70 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Bolt Circle Dia: 73.5 MM | Bolt Hole: 4 X 9 MM
Termék neve:
Flange
FHSF 32 SQUARE FLANGE FOR SX 3
Leírás
EWELLIX FHSF 32 SQUARE FLANGE FOR SX 3
Anyagszám FHSF 32 SQUARE FLANGE FOR SX 3
BDI anyagszám 1241017
Jellemzők
Méret:
M48 X 1.5 Thread | 80 MM L X 20 MM W X 80 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Bolt Circle Dia: 84.8 MM | Bolt Hole: 4 X 9 MM
Termék neve:
Flange
FHSF 20 SQUARE FLANGE FOR 20X
Leírás
EWELLIX FHSF 20 SQUARE FLANGE FOR 20X
Anyagszám FHSF 20 SQUARE FLANGE FOR 20X
BDI anyagszám 1241015
Jellemzők
Méret:
M35 X 1.5 Thread | 60 MM L X 15 MM W X 60 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Bolt Circle Dia: 63.6 MM | Bolt Hole: 4 X 6.6 MM
Termék neve:
Flange
Jellemzők
Méret:
M60 X 2 Thread | 100 MM L X 25 MM W X 100 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Bolt Circle Dia: 110.3 MM | Bolt Hole: 4 X 13 MM
Termék neve:
Flange