https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-LNR-KGNS-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobFlTODVPRE0wTlRjeE1EQTFPVGd5TDBsT1JFbE9RVkJDV0ZoWVdGOU1UbEpmUzBkT1UxOURURk5FWDBGTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTJlNTlkYTljMGQyYmQ5MTFkMGEzNDUyNGExNWFjZTUzM2JmNmI1OWE3YTZjY2JhYThmNjJlOGM5NWJlODY4NQ
INA
INA
KGNS40-PP-AS
INA INA
Leírás
KGNS40-PP-AS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Bearing, Ball; 40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 76MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 80MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; KN4080PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable
Anyagszám
KGNS40PPAS
BDI anyagszám
1487253
Részletek
210.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/KGNS40-PP-AS/p/1487253
NETTÓ ÁR
210 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
1,55
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
2 Seals
Állítható/Nem állítható
Non-Adjustable
Ház konfiguráció
Closed
Ház anyaga
Aluminum
Újrakenhető
Yes
Lineáris persely cikkszáma
KN4080PPAS
Önbeállító
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Light Duty | Greased
Kategória - BDI
Pillow Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Pillow Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Súly / LBS
3.417
Hosszú leírás
Bearing, Ball; 40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 76MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 80MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; KN4080PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable
Szerelőfura
0,413átmérő - Coll | 10,5átmérő - Milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Magasság alaptól középig
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül
3 Coll | 76 Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés