https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-LNR-LQCR-2LS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhsTWk4NU9ETTBOVGN4TWpZNE1USTJMMGxPUkZOTFJsQkNXRmhZV0Y5TVRsSmZURkZEVWw4eVRGTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDI0YTZkZDQ3YzU5ZmRjMGYxOTBkNTIyOWJjYzU2YmI1Y2IzM2QxMTc5MDAyNDA3MDg1ZmMwY2ZlNjQwNjczNg
EWELLIX
EWELLIX
LQCR 30-2LS
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LQCR 30 D-2LS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Bearing, Ball; 30MM Bore; 32MM Base to Center Height; 158MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 68MM Length Thru Bore; Relubricatable; LBCR30-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable
Anyagszám
M/2298739
BDI anyagszám
1304174
Részletek
73357.2
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/LQCR-30-2LS/p/1304174
NETTÓ ÁR
73 357 Ft / db
131 598 Ft / db BDIExpress
131 598 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
2 Seals
Állítható/Nem állítható
Non-Adjustable
Ház konfiguráció
Closed Quad
Ház anyaga
Aluminum
Újrakenhető
Yes
Lineáris persely cikkszáma
LBCR30-2LS
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pillow Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Pillow Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Hosszú leírás
Bearing, Ball; 30MM Bore; 32MM Base to Center Height; 158MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 68MM Length Thru Bore; Relubricatable; LBCR30-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül
6,2 Coll | 158 Milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,677 hüvelyk | 68 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Magasság alaptól középig
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés