INA
INA
LFKL52-E-SF
INA INA
Leírás
LFKL52-E-SF ; LFKL52-E-SF
Series LF; 186MM Overall Length; 145MM Overall Width; 53.8MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 52MM Rail Width; Solid Section; Aluminum
Anyagszám
LFKL52-E-SF
BDI anyagszám
15001599
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kerekes-vezet%C5%91k/LFKL52-E-SF/p/15001599
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
2,65
EAN
4012802054736
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Track Roller Round Rail
Sorozat
LF
Követőgörgő Igen/Nem
Yes
Követőgörgők száma
4
Metszet
Solid
Követőgörgő száma
LFR5301-KDD
Anyag
Aluminum
Alak
Rectangular Long
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Wrap Around Style | Clearance Free | Concentric Bolt | Non Adjustable | With Wiper | Optional Corrosion Resistance
Kategória - BDI
Linear Wheel Carriage
Főnév
Carriage
Kulcsszó karaktersor
Round Rail Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
LFKL52-E-SF
Súly / LBS
6.393
Hosszú leírás
Series LF; 186MM Overall Length; 145MM Overall Width; 53.8MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 52MM Rail Width; Solid Section; Aluminum
Sín szélessége
2,047 Coll | 52 Milliméter
Teljes hossz
7,323 hüvelyk | 186 milliméter
Teljes szélesség
5,709 hüvelyk | 145 milliméter
Teljesítmény magasság
2,118 hüvelyk | 53,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés