https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSHLNRBRG-R0732-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd4WWk4eE1EYzNNREF3TURNeE5ETTVPQzlKVGtSQ1UwaE1UbEpDVWtkZlVqQTNNekpmUTB4VFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNDIyMDBlYWE4YTY3ZjY5YzlhMTNhNjMxMzMzYTg4NWFlN2NlYTU1ZTZkMWIxZTk4NjEzNjM2NWZlYTRmNmQ0
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R073224040
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Leírás
BOSCH REXROTH R073224040
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Anyagszám
R073224040
BDI anyagszám
15062766
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kos%C3%A1rszerkezet-n%C3%A9lk%C3%BCli-csap%C3%A1gyak/R073224040/p/15062766
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171506
Súly / Kilogramm
0,4
Termékcsoport - BDI
L00220
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
2 Seals
Ház anyaga
Steel
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Steel Bearing Plates
Kategória - BDI
Non-Mounted Bearings
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
Súly / LBS
0.88185
Hosszú leírás
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Hossz
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés