https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LLT-SU-CARRIAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoa1pDOHhNREk1TXpjeU9UWXlOREE1TkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURXhVWDFOVlgwTkJVbEpKUVVkRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODE0ZjFmN2JmYjIxZDQ5YmI2NDdiYWZmZjZlYmQwOWZjYTdkMjU0MjUxMDA5MzJhZWU0MmY2MjM0MDFkMGYwMw
EWELLIX
EWELLIX
LLTHC 25 SU T1 P5
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LLTHC 25 SU T1 P5 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 66.2MM Overall Length; 48MM Overall Width; 29MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Anyagszám
M/P010867
BDI anyagszám
1413645
Részletek
8135.4
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Profils%C3%ADn-kocsik/LLTHC-25-SU-T1-P5/p/1413645
NETTÓ ÁR
8 135 Ft / db
20 022 Ft / db BDIExpress
20 022 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,34
EAN
7333314145215
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Ball Slide
Pontossági osztály
Normal Grade
Előfeszítés
Yes
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem
Yes
Sorozat
LLT
Metszet
Solid
Anyag
Steel
Alak
Rectangular
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Light Preload | Short Length
Kategória - BDI
Profile Rail Carriage
Főnév
Carriage
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LLTHC 25 SU-T1 P5
Súly / LBS
0.463
Hosszú leírás
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 66.2MM Overall Length; 48MM Overall Width; 29MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Sín szélessége
0,906 Coll | 23 Milliméter
Teljes hossz
2,606 hüvelyk | 66,2 milliméter
Teljesítmény magasság
1,142 hüvelyk | 29 milliméter
Teljes szélesség
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés