https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LLT-LU-CARRIAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnNU5pOHhNREk1TXpjek1USTJNalE1TkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURXhVWDB4VlgwTkJVbEpKUVVkRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGQwMTJkNjYzNTM4ZjYyYTgxYzI3ZGIwMGMyYmYzOWE0MTY5ZWFjODBlNTI2N2VhOTA2NDhhNjUwY2I4NmRiNA
EWELLIX
EWELLIX
LLTHC 45 LU T1 P5
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LLTHC 45 LU T1 P5 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Carriage; Ball Slide; Series LLTHC; 168.5MM Overall Length; 86MM Overall Width; 46MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
Anyagszám
M/P017188
BDI anyagszám
1486457
Részletek
27927.9
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Profils%C3%ADn-kocsik/LLTHC-45-LU-T1-P5/p/1486457
NETTÓ ÁR
27 928 Ft / db
60 008 Ft / db BDIExpress
60 008 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,1
EAN
7333314178695
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Ball Slide
Pontossági osztály
Normal Grade
Előfeszítés
Yes
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem
Yes
Sorozat
LLTHC
Metszet
Solid
Anyag
Steel
Alak
Rectangular Long
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Profile Rail Carriage
Főnév
Carriage
Kulcsszó karaktersor
Ball Slide Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Hosszú leírás
Carriage; Ball Slide; Series LLTHC; 168.5MM Overall Length; 86MM Overall Width; 46MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
Teljes hossz
6,634 hüvelyk | 168,5 milliméter
Teljes szélesség
3,386 hüvelyk | 86 milliméter
Sín szélessége
1,772 Coll | 45 Milliméter
Teljesítmény magasság
1,811 hüvelyk | 46 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés