https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-FT-FLT-RLLER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneU5TOHhNRFEyTmpnMk1EUXdNRFkzTUM5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZSbFJmUmt4VVgxSk1URVZTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3OTNmZjI5YmU3Zjk5MTVmOTA5MjQzYzI3YTBmYmQ0OWJmODk1NjBhMTNhMWEwN2FkNTk2YzkxN2Q3OWM5OTUx
IKO
IKO
FT 2010 32 B2
IKO IKO
Leírás
IKO FT 2010 32 B2
Assembly; Needle Roller Cage; 34 MM L X 10 MM W; Cage: Steel; Used with RW | RWB | SR | GSN Guideway
Anyagszám
FT 2010 32 B2
BDI anyagszám
23284042
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek-%C3%A9s--alkatr%C3%A9szek/Sz%C3%A1n-tartoz%C3%A9kok/FT-2010-32-B2/p/23284042
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,002
EAN
4549557028649
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Assembly
Terméktípus
Needle Roller Cage
Méret
34 MM L X 10 MM W
Ezzel használatos:
RW | RWB | SR | GSN Guideway
Anyag
Cage: Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Flat | 2 MM Roller Dia | Single Row
Kategória - BDI
Linear Slide Accessories
Főnév
Assembly
Gyári tételszám
FT201032B2
Súly / LBS
0.004
Hosszú leírás
Assembly; Needle Roller Cage; 34 MM L X 10 MM W; Cage: Steel; Used with RW | RWB | SR | GSN Guideway