Jellemzők
Méret:
34 MM L X 10 MM W
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Cage: Plastic
Egyéb jellemzők:
Flat | Single Row | 2 MM Dia X 6.8 MM L Roller | 7 Roller/Cage
Termék neve:
Assembly
Terméktípus:
Needle Roller Cage
Jellemzők
Méret:
2 MM L X 8.2 MM W X 8 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
M3 DIN 7991 Attachment Screw | Without Wiper
Termék neve:
End Piece
Jellemzők
Méret:
3 MM L X 15.2 MM W X 15 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
M5 DIN 7991 Attachment Screw | Without Wiper
Termék neve:
End Piece
Jellemzők
Méret:
8.3 MM L X 22.3 MM W X 20 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
M5 DIN 84 Attachment Screw | With Plastic Wiper and Sealing Lip
Termék neve:
End Piece
Jellemzők
Méret:
8.9 MM L X 28 MM W X 25 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
M6 DIN 84 Attachment Screw | With Plastic Wiper and Sealing Lip
Termék neve:
End Piece