EWELLIX
EWELLIX
LWERE 3
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LWERE 3
End Piece; 2 MM L X 8.2 MM W X 8 MM H; Used with LWRE3 Rail
Anyagszám
M/2202371
BDI anyagszám
1413862
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek-%C3%A9s--alkatr%C3%A9szek/Sz%C3%A1n-tartoz%C3%A9kok/LWERE-3/p/1413862
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0
EAN
7333314310729
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
End Piece
Méret
2 MM L X 8.2 MM W X 8 MM H
Ezzel használatos:
LWRE3 Rail
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
M3 DIN 7991 Attachment Screw | Without Wiper
Kategória - BDI
Slide Accessories
Főnév
End Piece
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LWERE 3
Súly / LBS
0.004
Hosszú leírás
End Piece; 2 MM L X 8.2 MM W X 8 MM H; Used with LWRE3 Rail