EWELLIX
EWELLIX
LWGD 6
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LWGD 6
Screw; Attachment; M5 X 25 MM L; Used with LW Series Rail
Anyagszám
M/2201658
BDI anyagszám
1413865
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek-%C3%A9s--alkatr%C3%A9szek/Sz%C3%A1n-tartoz%C3%A9kok/LWGD-6/p/1413865
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161500
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
7333314310859
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Screw
Terméktípus
Attachment
Méret
M5 X 25 MM L
Ezzel használatos:
LW Series Rail
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
8 MM Screw Head Dia | 8 MM Thread Length | 3.9 MM Stud Dia
Kategória - BDI
Slide Accessories
Harmonizált tarifakód
7318.15.00.00
Főnév
Screw
Kulcsszó karaktersor
Attachment
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LWGD 6
Súly / LBS
0.013
Hosszú leírás
Screw; Attachment; M5 X 25 MM L; Used with LW Series Rail