BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
231D-PH-14-H1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR 231D-PH-14-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 121 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Anyagszám
231D-PH-14-H1
BDI anyagszám
175060
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Hajt%C3%B3m%C5%B1vek-p%C3%A1rhuzamos-tengellyel/231D-PH-14-H1/p/175060
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111538
Súly / Kilogramm
35,879
EAN
0781711581698
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
OPTIMOUNT
Szûkítő típusa
Parallel
Névleges arány
15:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Shaft
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
3HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
116.7
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
121
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
200
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
780Lbs
Tartalmazza az alapot
Yes
Névleges bemeneti érték plusz um
3HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast Iron
Kimeneti nyomaték érték plusz um
1500In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction | Removable Projection Shaft
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Parallel Shaft
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Helical
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
231DPH14
Gyári belső szám
58169
Súly / LBS
60
Hosszú leírás
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 121 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Kimeneti tengelyhossz
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Névleges középponti távolság
3,11 hüvelyk | 78,994 milliméter
Középponti távolság
3,11 hüvelyk | 78,994 milliméter
Teljes hossz
11,53 hüvelyk | 292,862 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,938 hüvelyk | 23,825 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
5,44 hüvelyk | 138,176 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
5,44 hüvelyk | 138,176 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Bemeneti tengelyhossz
3,06 hüvelyk | 77,724 milliméter
Teljesítmény magasság
9,88 hüvelyk | 250,952 milliméter
Teljes szélesség
12,5 hüvelyk | 317,5 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,531 hüvelyk | 13,487 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés