https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-SCXT-SCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMVpTOHhNRFF5TWpVeE5USXpOamc1TkM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZVME5ZVkY5VFExSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTRlNTZhNjQ1M2Q5Y2M4MGY2ZjA5ZjliMzYyZGI0OWZiZGUxYzNhNGYyMDY0YjI4OTRhY2RmZGIyZTY4Mzk3Zg
DODGE
DODGE
SCXT515C HARSH DUTY SCR CONV RED
DODGE DODGE
Leírás
DODGE SCXT515C HARSH DUTY SCR CONV RED
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 15.4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Anyagszám
SCXT515C HARSH DUTY SCR CONV RED
BDI anyagszám
271253
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Hajt%C3%B3m%C5%B1vek-p%C3%A1rhuzamos-tengellyel/SCXT515C-HARSH-DUTY-SCR-CONV-RED/p/271253
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111538
Súly / Kilogramm
93,894
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
TORQUEARM
Szûkítő típusa
Parallel
Névleges arány
15.4:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Shaft
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
Not Available
Névleges max. kimenet fordulatszám
113.6
Rögzítési mód
Direct Mounted
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
SCXT
Tartalmazza az alapot
No
Ház anyaga és felületkezelése
Rugged Cast Iron
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Parallel Shaft
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Helical
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyári belső szám
245575
Súly / LBS
189
Hosszú leírás
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 15.4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Teljes hossz
6,67 hüvelyk | 169,418 milliméter
Teljesítmény magasság
18,31 hüvelyk | 465,074 milliméter
Középponti távolság
5,67 hüvelyk | 144,018 milliméter
Névleges középponti távolság
5,67 hüvelyk | 144,018 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Teljes szélesség
13,13 hüvelyk | 333,502 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés