BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
TW113A-400-BM1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR TW113A-400-BM1
Speed Reducer; Parallel; 400:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 4.4 Output RPM; Direct Mounted; Worm
Anyagszám
TW113A-400-BM1
BDI anyagszám
170153
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Hajt%C3%B3m%C5%B1vek-p%C3%A1rhuzamos-tengellyel/TW113A-400-BM1/p/170153
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
2,994
EAN
0781711489406
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Parallel
Névleges arány
400:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Shaft
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.125HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
4.4
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
4.4
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
TW113A
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
25Lbs
Tartalmazza az alapot
Yes
Névleges bemeneti érték plusz um
0.12HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast Iron
Kimeneti nyomaték érték plusz um
250In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Parallel Shaft
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
TW113A-400-BM1
Gyári belső szám
48940
Súly / LBS
6
Hosszú leírás
Speed Reducer; Parallel; 400:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 4.4 Output RPM; Direct Mounted; Worm
Csavarlyuk átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Névleges középponti távolság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Teljes hossz
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Bemeneti tengelyhossz
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Teljes szélesség
5,625 hüvelyk | 142,875 milliméter
Középponti távolság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Teljesítmény magasság
4,781 hüvelyk | 121,437 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés