https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA040-24U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnek1TOHhNRFF5T0RnNE9EQTRPRFl3Tmk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBME1GOHlORlZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU5ODg2YTcyNjIxZmZmN2JhZDY2ZDI4ZDZkZGRmN2FmZjQ1NGMwYzJhOWZjNzhlNTk0ZWNlNzM2ZWE5NTc3Y2M
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA040-24U10PVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI GMTA040-24U10PVN3
Gear Motor; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 20.6Nm Output Torque
Anyagszám
GMTA040-24U10PVN3
BDI anyagszám
23926076
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Hajt%C3%B3m%C5%B1vek/GMTA040-24U10PVN3/p/23926076
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111524
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
0
Szûkítő típusa
Inline
Névleges arány
10:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Motor
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám
180
Rögzítési mód
Direct Mounted
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
GMTA
Rögzítési pozíció
Left | Right | Wall
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Square
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1098N
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
Gear Motor
Ház anyaga és felületkezelése
Aluminum
Kimeneti nyomaték érték plusz um
20.6Nm
Ventilátoros hûtés
Yes
Egyéb jellemzők
Non Brake Type
Motor HP
0.4kW
Motor fordulatszám, ha van benne motor
1390 | 1670
Motor keret mérete, ha van benne motor
24
Motorborítás, ha van benne motor
TEFC
Motor feszültség, ha van benne motor
400VAC
Motorfázis, ha van benne motor
Three
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Inline Shaft
Vámtarifszám
8501.51.20.20
Gyűjtőnév
Gear Motor
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
16.09375
Hosszú leírás
Gear Motor; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 20.6Nm Output Torque
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Teljes szélesség
5,945 hüvelyk | 151 milliméter
Teljes hossz
12,795 hüvelyk | 325 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Teljesítmény magasság
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés