https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA075-28U5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnNFppOHhNRFF5T0RnNU1qTTBPRFEwTmk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBM05WOHlPRlUxWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4MmI2NTJmNjNkZGU5MTdlMTgxNTVlOTM2NWZmNjhmYjQ1N2ZkMjgyMGRiMjg4MGMzMzc5NzdiYWQ1ZTY3Njhi
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA075-28U25PVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI GMTA075-28U25PVN3
Gear Motor; Inline Type; 25:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 94.1Nm Output Torque
Anyagszám
GMTA075-28U25PVN3
BDI anyagszám
23947730
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Hajt%C3%B3m%C5%B1vek/GMTA075-28U25PVN3/p/23947730
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111524
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
0
Szûkítő típusa
Inline
Névleges arány
25:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Motor
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám
72
Rögzítési mód
Direct Mounted
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
GMTA
Rögzítési pozíció
Left | Right | Wall
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Square
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
3058N
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
Gear Motor
Ház anyaga és felületkezelése
Aluminum
Kimeneti nyomaték érték plusz um
94.1Nm
Ventilátoros hûtés
Yes
Egyéb jellemzők
Non Brake Type
Motor HP
0.75kW
Motor fordulatszám, ha van benne motor
1440 | 1730
Motor keret mérete, ha van benne motor
28
Motorborítás, ha van benne motor
TEFC
Motor feszültség, ha van benne motor
400VAC
Motorfázis, ha van benne motor
Three
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Inline Shaft
Vámtarifszám
8501.51.20.20
Gyűjtőnév
Gear Motor
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
27.55778
Hosszú leírás
Gear Motor; Inline Type; 25:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 94.1Nm Output Torque
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
4,016 hüvelyk | 102 milliméter
Teljes szélesség
6,654 hüvelyk | 169 milliméter
Teljesítmény magasság
6,22 hüvelyk | 158 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Teljes hossz
14,665 hüvelyk | 372,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés