https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-RL-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaU5TOHhNRFF5TWpVeE56azFOall6T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlTVEY5Q1RWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk4ZWM0ZDZmZTkzNTAwODZmOWE5MDg4OTk2OWUxZTM5MGY4MWM3ZjNkM2YxZTRiY2RhNDUyZWIyNGUxMzhlOWI
DODGE
DODGE
35Q10LR14
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 35Q10LR14
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
35Q10LR14
BDI anyagszám
276691
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/35Q10LR14/p/276691
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
49,49
EAN
0782475751907
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
TIGEAR-2
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
10:1
Rögzítőkeret
143TC/145TC
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Right and Left Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
10HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
175
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
175
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
35
Rögzítési pozíció
Floor | Wall | Ceiling
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
2700Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
10HP
Ház anyaga és felületkezelése
Class 30 Gray Iron
Kimeneti nyomaték
3310In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
35Q10LR14 TIGEAR-2 REDUCER
Gyári belső szám
35Q10LR14
Súly / LBS
109
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Névleges középponti távolság
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,99 hüvelyk | 101,346 milliméter
Teljes hossz
11,92 hüvelyk | 302,768 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
7,49 hüvelyk | 190,246 milliméter
Középponti távolság
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Teljes szélesség
14,12 hüvelyk | 358,648 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Teljesítmény magasság
10,74 hüvelyk | 272,796 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
3,51 hüvelyk | 89,154 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés