BL1446 C/L ELITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnNFpDOHhNREk1TXpRNU56a3lNVFUyTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVlZWFlMWEwMDBiMWY3YjM2OWI0MTk3MDk2YmYyNWFjYzAxMjljNjA2ZjM0MTgwNTQ4M2U3MGU3ZTIxMzA4Nzk
20646645 Görgősláncok 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

BL1446 C/L ELITE

Leírás

IWIS DRIVE SYSTEMS BL1446 C/L ELITE

Chain Link; BL1446-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.256" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter

Anyagszám

BL1446 C/L ELITE

BDI anyagszám
20646645

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,744
EAN
0847648614011
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
BL1446-2
Alapkonstrukció
Cottered 4X6 Lacing
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
2
Anyag
Alloy Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Egyéb jellemzők
Elite Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.iwis.com
Gyártói cikkszám
BL1446 CL ELITE
Gyári belső szám
80061401
Súly / LBS
1.6351
Hosszú leírás
Chain Link; BL1446-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.256" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,256 hüvelyk | 6,502 milliméter
Hevedermagasság
1,661 hüvelyk | 42,189 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Csap átmérő
0,563 hüvelyk | 14,3 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés