https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
DRIVES
DRIVES
BL1466-555
DRIVES DRIVES
Leírás
DRIVES BL1466-555
Roller Chain; BL1466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.252" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Anyagszám
BL1466-555
BDI anyagszám
22450368
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/BL1466-555/p/22450368
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
387,1
EAN
0642051863960
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
BL1466-3
Alapkonstrukció
Riveted 6X6 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Egyéb jellemzők
Inner Plate Each End
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.driveschain.com
Gyártói cikkszám
BL1466-555 IEE
Gyári belső szám
86396
Súly / LBS
854.526
Hosszú leírás
Roller Chain; BL1466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.252" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Csap átmérő
0,562 hüvelyk | 14,275 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Hevedermagasság
1,661 hüvelyk | 42,189 milliméter
Hevedervastagság
0,252 hüvelyk | 6,401 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés