REXNORD
REXNORD
BL1644 PL
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD BL1644 PL
Chain Link; BL1644-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.28" Plate Thickness; 1.886" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Anyagszám
BL1644 PL
BDI anyagszám
18142369
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/BL1644-PL/p/18142369
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,907
EAN
0698210821258
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
BL1644-2
Alapkonstrukció
Riveted 4X4 Lacing
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; BL1644-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.28" Plate Thickness; 1.886" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedervastagság
0,28 hüvelyk | 7,112 milliméter
Hevedermagasság
1,886 hüvelyk | 47,904 milliméter
Csap átmérő
0,687 hüvelyk | 17,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés