https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoak1DOHhNRFF4T0RZM05UY3hNakF6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjM1ZTU1ZDQ5Y2ZmYjEwMjM1MmZiMzU5ODU5ZTg0ZTk0ZGEwMGJkMWUyZDJmZDNmYjAwNzk0YjVlNjZiYzdj
RENOLD
RENOLD
GL 40B-2 EÖ.SZ SD
RENOLD RENOLD
Leírás
GL 40B-2 EÖ.SZ SD REN ; GL 40B-2 E?.SZ S
Chain Link; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 39.3MM Roller Width; 8.13MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Anyagszám
SD40B2 CL
BDI anyagszám
1468259
Részletek
19744.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/GL-40B-2-E%C3%96-SZ-SD/p/1468259
NETTÓ ÁR
19 744 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,7
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
40B-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 39.3MM Roller Width; 8.13MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Görgő átmérő
1,55 hüvelyk | 39,37 milliméter
Hevedervastagság
0,32 hüvelyk | 8,13 milliméter
Görgő szélesség
1,547 hüvelyk | 39,3 milliméter
Hevedermagasság
2,085 hüvelyk | 52,96 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Csap átmérő
0,901 hüvelyk | 22,89 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés