35SH72 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU9TOHhNRFV3TnpRME9ESTROekkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTllZjE4ZTk0YTgyODkwZjRiNzE5ZWVjMzAzNjJlZjFlYTYxNWI3NmNhYzU0NDliMWJiZWQzNDA1OTgxZDQz
619011 Lánckerekek 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

35SH72

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR 35SH72

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.814" Outside Diameter; 8.597" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

35SH72

BDI anyagszám
619011

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
1,43
EAN
0697950002675
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
35
Fogak száma
72
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
SH
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.martinsprocket.com
Súly / LBS
3.14
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.814" Outside Diameter; 8.597" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
8,814 hüvelyk | 223,876 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 40 milliméter
Hézag átmérő
8,597 hüvelyk | 218,37 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés