https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLEE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoa09DODVPRE0wTkRrME5EVTVPVE0wTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVZGWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdmNmM0MzhhYmRiOGVlZGYyMDBjMGRmYTgwYzBmOWFmZTg5NDI3OTIwZDFlMWM4NGFhN2MwOTliZWVmNTE0ZTY
SATI
SATI
KLEE90/130 NR. KLEE090
SATI SATI
Leírás
KLEE 90/130
Keyless Screw Locking Assembly; 90MM Bore; 130MM Outside Diameter; 78MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 10MM Additional Length; Steel; KLEE Series; M10 X 60 Cap Screw
Anyagszám
KLEE090
BDI anyagszám
1404961
Részletek
22973.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/KLEE90-130-NR-KLEE090/p/1404961
NETTÓ ÁR
22 973 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
3,6
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
KLEE
Fedőcsavar
M10 X 60
Egyéb jellemzők
12 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking Keyless
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 90MM Bore; 130MM Outside Diameter; 78MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 10MM Additional Length; Steel; KLEE Series; M10 X 60 Cap Screw
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Hossz
3,071 hüvelyk | 78 milliméter
Furat
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Additional Length for Cap
0,394 Inch | 10 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés