https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLHH-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnM1ppODVPRE0wTkRrek9UTTFOalEyTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURWhJWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg0MTBlODk5ODUwZDJlNjIwOGQ1Njg3ZDFkODhlMjRiOGIzNGQ4NjkwZjQzNmYwZTJmMGEwY2UyYjc3NTM4MTY
SATI
SATI
KLHH38/60 NR. KLHH038
SATI SATI
Leírás
KLHH038
Keyless Screw Locking Assembly; 38MM Bore; 60MM Outside Diameter; 22MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6MM Additional Length; Steel; KLHH Series; M6 X 18 Cap Screw
Anyagszám
KLHH38/60 NR. KLHH038
BDI anyagszám
17033070
Részletek
3323.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/KLHH38-60-NR-KLHH038/p/17033070
NETTÓ ÁR
3 323 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
0,21
Termékcsoport - BDI
M02236
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
KLHH
Fedőcsavar
M6 X 18
Egyéb jellemzők
8 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking Keyless
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 38MM Bore; 60MM Outside Diameter; 22MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6MM Additional Length; Steel; KLHH Series; M6 X 18 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,236 Inch | 6 Millimeter
Külső átmérő
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Furat
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Hossz
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés